Panasonic(パナソニック)
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
32DC
種類
平型ヒューズ
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
1×0.5×0.39
動作温度範囲(℃)
-40~125
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47759225
ERBRD1R50X
1.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47759243
ERBRD2R50X
2.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください