Patchcord Multi Duplex LC-LC Violet

Patchcord Multi Duplex LC-LC Violet - RS PROPatchcord Multi Duplex LC-LC Violet - RS PROPatchcord Multi Duplex LC-LC Violet - RS PRO
仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956047121-3904
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956065121-3905
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956099121-3906
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする