曜日別特売

Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet

Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet - RS PROPatchcord Multi Duplex LC-SC Violet - RS PROPatchcord Multi Duplex LC-SC Violet - RS PRO
仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956153121-3908
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956214121-3910
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956248121-3911
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956126121-3912
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
47956187121-3909
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする