曜日別特売

Patchcord Multimode LC - SC Aqua

Patchcord Multimode  LC - SC Aqua - RS PROPatchcord Multimode  LC - SC Aqua - RS PROPatchcord Multimode  LC - SC Aqua - RS PROPatchcord Multimode  LC - SC Aqua - RS PROPatchcord Multimode  LC - SC Aqua - RS PRO
仕様RSProデュプレックスLC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956616121-3927
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956634121-3923
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956659121-3924
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956677121-3925
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47956704121-3926
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする