Sensata / Crydom
PCB mount SSR
寸法(mm)
40.64×22.86×34.29
取付方式
基板実装
負荷電圧(V)
280
最大負荷電流(A)
25
最小負荷電流(A)
0.06
出力装置
SCR
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
スイッチング方式
制御電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47959136
SPFE240D25
AC12~280
ゼロクロス
32
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47959179
SPF240D25
-
ゼロクロス
15
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47959118
SPFE240D25R
AC12~280
瞬時
15
オープン
取扱い終了
返品不可
47959154
SPF240D25R
-
瞬時
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください