曜日別特売

PCB STATIC RELAY

PCB STATIC RELAY - CELDUC
仕様
STandSPseriessolidstaterelays.Non-polarisedinputandovervoltage-protectedoutput.Pincompatibilitywithelectromechanicalrelaysofthesameformat.
取付方式
基板実装
負荷電圧(V)
AC275
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(mA)
50
出力装置
トライアック
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大負荷電流(A)
制御電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47959346SPA0742029×12.7×25.44AC/DC12・32
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47959319STA0722029×12.7×15.72AC/DC12・30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする