- 寸法(mm)
- 29×12.7×25.4
- 最大負荷電流(A)
- 4
- 制御電圧(V)
- AC/DC12・32
- 仕様
- STandSPseriessolidstaterelays.Non-polarisedinputandovervoltage-protectedoutput.Pincompatibilitywithelectromechanicalrelaysofthesameformat.
- 取付方式
- 基板実装
- 負荷電圧(V)
- AC275
- スイッチング方式
- ゼロクロス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -40~100
- 最小負荷電流(mA)
- 50
- 出力装置
- トライアック