曜日別特売

Phaesun 390811 屋根用ブラケット

Phaesun 390811 屋根用ブラケット - Phaesun
仕様ルーフダクト.これらの接着可能なルーフダクトは、屋外から屋内への配線に関連する問題を解決します。ケースは高耐性ポリウレタンフォーム製で、耐衝撃性、耐候性、耐紫外線性に優れています。完全防水で即組み立て可能なユニットとして提供されます。ケースにはねじ山が付いており、ケーブルを通した後に密閉するためのねじ止めケーブルグランドを取り付けられます。配線を外すときは、いつでもケーブルを抜いてクロージングキャップを取り付けケースを密閉することができます。.2xケーブルグランドM20(ケーブル径5-12mm)耐紫外線性接着可能ねじ止め可能適合太陽電池長さ(mm)90幅(mm)180ルーフダクトアクセサリタイプルーフダクト防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47985438390811
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする