曜日別特売

Philips Lighting 20CDMTM830 メタルハライドランプ

Philips Lighting 20CDMTM830 メタルハライドランプ - Philips Lighting
仕様PhilipsMASTERColourCDM-TmMini.PhilipsMasterColourCDM-TmMiniは、ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプです。CDM-TmMiniはミニチュアサイズであるため、ビーム高度の高いコンパクトなデザインの照明を対象の近くに設置するというデザインが可能になります。Miniのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプは、効率が良くルーメンメンテナンスの高い照明を低コストで利用し、熱の生成も少なく抑えることができます。MasterColourCDM-TmMiniの用途としては、アクセント照明、華やかなエフェクトを利用したディスプレイ照明、屋外の投光照明などが最適です。.ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプGU6.5ツイストロックランプベース鮮明で華やかな白色光優れた色レンダリング耐久期間を通じて安定した発色ハロゲンランプと比べてひじょうに長寿命既存のGU6.5照明と直接交換可能UVブロック機能で商品の退色リスクを低減電子制御ギアでのみ使用電球形状キャンドル固定タイプオープン電球PGJ5色温度(K)3000寿命12000h取付方向垂直明るさ(Lm)1650RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類CDM-TM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4798561420CDMTM830
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする