フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact PLCインターフェイス
長さ(mm)
80
寸法(mm)
80×6.2×94
高さ(mm)
94
取付方式
DINRail
入力電流(mA)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
リレースイッチ
ミニチュアソリッドステートリレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48024586
5603260
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48024604
5603261
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください