フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact UPS制御ユニット
高さ(mm)
130
取付方式
DINレール取付け
奥行(mm)
125
材質(ケース)
アルミニウム製(AlMg3)
保護等級
IP20
保存温度(℃)
-40~85
使用周囲温度(℃)
-25~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フード)
亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48025295
2320212
DC24
18~30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48025329
2320270
AC240/100/120/230
120~230
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください