フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ
仕様
PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16
材質
真鍮
直径(Φmm)
26
シリーズ
HCBSPG16
ねじ径
PG16
保護等級
IP68
動作温度(℃)
-20~80
プラグタイプ
ブランキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48095959
1674516
1個
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48095925
1674516
1箱(10個)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください