曜日別特売

Phoenix Contact ソリッドステートリレー

Phoenix Contact ソリッドステートリレー - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソリッドステートリレー - フエニックス・コンタクト
緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
コイル定格電圧(V)
高さ(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48129455282362514.6-AC/DC2433プラグイン
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4812948929402236.2接続電線、単線:0.2mm2~2.5mm2DC580DINレール(位置:任意)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする