フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact パワーリレーモジュール
接点材質
銀合金
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点構成
極数
長さ(mm)
高さ(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48134687
2961341
1袋(10個)
1a
1
29
15.7
プラグイン取付け
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48133253
2910520
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133278
2910531
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133296
2910521
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133314
2910532
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133323
2910522
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133339
2910533
1個
SPDT
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133348
2910523
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133366
2910534
1個
SPDT
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133384
2910503
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133409
2910515
1個
-
1
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133427
2910504
1個
DPDT
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133445
2910516
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133463
2910505
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133673
2910517
1個
SPDT
1
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133707
2910506
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133734
2910518
1個
-
1
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133759
2903367
1個
-
1
6.2
84
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133777
2903375
1個
-
-
6.2
84
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133795
2908500
1個
SPDT
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133813
2908501
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133838
2903356
1個
SPDT
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133856
2909774
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133874
2903348
1個
-
2
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133899
2909773
1個
-
2
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133917
2903355
1個
-
1
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48133944
2905661
1個
SPDT
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134109
2903347
1個
-
2
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134136
2905662
1個
DPDT
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134154
2903357
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134188
2903349
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134215
2903324
1個
DPDT
2
27
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134443
2903319
1個
-
4
27
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134556
2903322
1個
-
2
27
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134574
2903317
1個
4PDT
-
27
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134599
2903321
1個
-
2
27
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134617
2903323
1個
DPDT
2
27
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134635
2903318
1個
-
4
27
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48134653
2903303
1個
-
-
40
96
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください