Phoenix Contact モータスタータ

Phoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクト
仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7電流(A)9シリーズELRW3-230AC/500AC-9I範囲ContactronRoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW制御電圧(V)AC230コンポーネント逆転スタータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481394292297060
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする