フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact リレーモジュール
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接点構成
極数
長さ(mm)
高さ(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48147838
2906223
1個
2c
1
75
93
DINレール
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
48147856
2906224
1個
1c
-
75
93
DINレール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48146937
2910526
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48146955
2910539
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48146973
2910527
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48146998
2909529
1袋(10個)
1c
-
6.2
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147016
2909515
1袋(10個)
2c
-
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147034
2910528
1個
DPDT
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147068
2909533
1袋(10個)
1c
1
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147095
2909527
1袋(10個)
1c
-
6.2
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147129
2909513
1袋(10個)
2c
-
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147156
2909531
1袋(10個)
1c
-
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147183
2909530
1袋(10個)
1c
1
6.2
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147208
2910110
1個
SPDT
-
6.2
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147226
2909516
1袋(10個)
2c
-
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147244
2910529
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147269
2909534
1袋(10個)
1c
1
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147287
2910535
1個
DPDT
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147305
2910508
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147323
2910536
1個
DPDT
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147348
2910510
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147366
2909525
1袋(10個)
1c
1
6.2
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147384
2909511
1袋(10個)
2c
2
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147418
2910511
1個
-
2
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147445
2909520
1袋(10個)
1c
1
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147463
2909522
1袋(10個)
1c
1
6.2
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147488
2909517
1袋(10個)
2c
2
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147506
2909518
1袋(10個)
1c
-
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147524
2909526
1袋(10個)
1c
1
6.2
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147549
2909512
1袋(10個)
2c
2
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147567
2910513
1個
-
-
14
80
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147585
2909521
1袋(10個)
1c
1
14
80
DINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
48147603
2905656
1個
-
1
6.2
84
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147628
2905658
1個
-
-
6.2
84
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147646
2903365
1個
SPNO
-
6.2
84
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147673
2903373
1個
-
1
6.2
84
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147707
2903352
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147734
2903344
1個
-
2
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147759
2903351
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147777
2903343
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147795
2903353
1個
-
-
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
48147813
2903345
1個
-
2
16
89
DINRail
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください