曜日別特売

Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ - フエニックス・コンタクト
取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48375916232011512 dc96DC2418 → 32 dc
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48375925286628424 dc24DC12~2410 → 32 dc
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
48375943232014424 dc120DC4830 → 60 dc
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48375968232002148 dc33.6DC12~2410 → 32 dc
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48375977232012848 dc240DC2418 → 32 dc
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48376029290501218 → 29.5 dc22DC96~11067.2 → 154 dc
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48376038290500830 → 56 dc20DC4830 → 60 dc
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4837604729050075 → 18 dc11.8DC129 → 18 dc
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48376013290501018 → 29.5 dc22DC96~11067.2 → 154 dc
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48375934QUINT-PS-24DC/24DC/1024 dc240DC2418 → 32 dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48375959290630024 dc60DC350~900300 → 1000 dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48375986232055518 → 29.5 dc2424 dc18 → 32 dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48375995290500918 → 29.5 dc24DC60~7242 → 96 dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48376004290501118 → 29.5 dc24DC60~7242 → 96 dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする