フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 電源ケーブル
コネクタA
4-Pin Male M12
コネクタB
4-Pin Female M12
許容電流(A)
12
シース色
グレー
許容電圧(V)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
シリーズ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48386906
1408808
1
SAC-4P-MST/ 1.0-PUR/FST SCO
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48386924
1408810
5
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48386915
1408806
-
SAC-4P-MST/ 0.3-PUR/FST SCO
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください