曜日別特売

Phoenix Contact 配線用遮断器

Phoenix Contact 配線用遮断器 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器 - フエニックス・コンタクト
種類ヒューズホルダ極数1リード線
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
定格電圧(V)
幅(mm)
シリーズ
範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4838723807121231個0.25250AC、65DC8.2TCP 0.25A-
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838726528009161個224DC12.3CB E1TRABTECH
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838730807122751箱(20個)6250AC、65DC8.2TCP 6A-
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838719507123141箱(20個)10250AC、65DC8.2TCP-
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
4838728328009171個324DC12.3CB E1 24DC/3A NC PTRABTECH
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
4838732628009051個624DC12.3CB E1TRABTECH
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
4838720407123141個10250AC、65DC8.2TCP-
オープン
取扱い終了
返品不可
4838721307121941個1250AC、65DC8.2TCP 1A-
オープン
取扱い終了
返品不可
4838722907121231箱(20個)0.25250AC、65DC8.2TCP 0.25A-
オープン
取扱い終了
返品不可
4838724707122171個2250AC、65DC8.2TCP 2A-
オープン
取扱い終了
返品不可
4838725628008481個250DC12.3CB TM1 2A M1 PTRABTECH
オープン
取扱い終了
返品不可
4838727407122331個3250AC、65DC8.2TCP 3A-
オープン
取扱い終了
返品不可
4838729907122591個4250AC、65DC8.2TCP 4A-
オープン
取扱い終了
返品不可
4838731707122751個6250AC、65DC8.2TCP 6A-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする