フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリア
仕様
耐久性のある火炎
材質
PVC
色
クリア
容量
200
使用温度範囲
-50 → +80℃
固定方法
プッシュオン
動作温度(℃)
-50、+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48388489
1013957
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください