PLC-RSC- 230UC/21-21

PLC-RSC- 230UC/21-21 - フエニックス・コンタクト
仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483940372967099
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする