曜日別特売

PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZC

PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZC - Sensata / Crydom
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●定格電圧範囲:24 → 280V ac●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48394317CWU2450P
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする