仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個