曜日別特売

Pressmaster ケーブルストリッパブレード、ケーブルストリッパ取替カセット

Pressmaster ケーブルストリッパブレード、ケーブルストリッパ取替カセット - PRESSMASTER
仕様アクセサリタイプ:スペアブレード●併用可能製品:Interchangeable Strip●ストリッピング工具には直線刃カセットが付属しています。. 適応範囲の広いEmblaのワイヤストリッピング工具. PVC / PTFE / THHN / ラバー絶縁ワイヤの加工に適した、業務用グレードの精密なセルフ調整式切断 / ストリッピング工具 交換可能なストリップ刃カセット 16 mm 2 までの絶縁被覆のストリッピングが可能 0.02 mm 2 ~ 10 mm 2 のより線を切断 正確なストリップ長が得られるワイヤストップ 人間工学に基づいて設計された柔らかな握り心地の主電源ハンドル 新開発の高強度ナイロン製、150000回以上の耐久性テスト済み内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484059374320-0658
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする