曜日別特売

Proportional power controller2-10Vdc 40A

Proportional power controller2-10Vdc 40A - Sensata / Crydom
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4840789710PCV2440
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする