曜日別特売

Pudenz 自動車用ヒューズ

Pudenz 自動車用ヒューズ - PudenzPudenz 自動車用ヒューズ - Pudenz
仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48408764155.0892.6201200
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48408773155.0892.575175
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする