曜日別特売

Pudenz 車 ヒューズ

Pudenz 車 ヒューズ - PudenzPudenz 車 ヒューズ - PudenzPudenz 車 ヒューズ - PudenzPudenz 車 ヒューズ - PudenzPudenz 車 ヒューズ - Pudenz
種類自動車用ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
遮断電流(A)
取付方式
溶断速度
電流範囲(A)
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
ヒューズ
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48408798157.5701.61211個--F50~42580DC12582×22×10.5ヒューズストリップセラミック
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
48408807153.5395.61511袋(5個)2000直取付--32DC15067.3×18.8×10.4BF2熱可塑性
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48408816153.5395.61711袋(5個)2000直取付--32DC17567.3×18.8×10.4BF2熱可塑性
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48408825157.5701.63011個--F50~42548DC30082×22×10.5ヒューズストリップセラミック
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
48408834157.5701.63511個--F50~42580DC35582×22×10.5ヒューズストリップセラミック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48408789157.5701.61011個--F50~42580DC10082×22×10.5ヒューズストリップセラミック
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする