曜日別特売

PULS 絶縁DC-DCコンバータ

PULS 絶縁DC-DCコンバータ - PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータ - PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータ - PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータ - PULS
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
出力電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
正味質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48409026CD5.12112~15dcDC246.4/15V、8/12V32×124×102425
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48409035CD5.24324~28dcDC123.4/28V、4/24V32×124×102435
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409044CD5.24124~28dcDC244.3/28V、5/24V32×124×102425
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
48409053CD10.24124~28dcDC248.6/28V、10/24V42×124×117500
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409069CD5.24224~28dcDC484.3/28V、5/24V32×124×102425
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
48409078CD10.48248~56dcDC484.3/56V、5/48V42×124×117500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする