PVC製テープ RS PRO

PVC製テープ RS PRO - RS PRO
仕様材質:PVC、長さ:66m、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:あり、クリーンルーム:なし、テープのテキスト / ロゴ:Attention、色:黄/黒、使用法タイプ:パッキング、EN61340-5-1に適合:あり、RS Pro ESD 3か国語パッキングテープ. 3か国語で表記されたRS Pro ESDセーフテープ。テープはPVE製で、「Attention (注意)」というメッセージが表記されています。. 特長と利点 . ESDセーフパッケージングテープ テープのメッセージは、英語、ドイツ語、イタリア語の3か国語で表記 PVC製 テキストメッセージ - ESD「Attention (注意)」パッケージングテープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48409437125-2397
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする