Raaco ESDストレージ

Raaco ESDストレージ - RAACO
仕様タイプ:ターンテーブルストレージ●キャビネットの引き出し:12●ドロワ高さ:1760mm●キャビネット高さ:1760mm●キャビネット幅:680mm●引き出しの奥行き:680mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:680mm●引き出しは別売り 可搬重量 480 kg. ESDキャビネットターンテーブル、1200シリーズ. Raaco 1200シリーズのESDキャビネットを最大12個収められる高品質な空のキャビネットターンテーブルです。. スチール製、プラスチッククリップ付き アース線付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48415834102568
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする