RECOM
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
出力数
1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
取付方式
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48421398
R-78E3.3-1.0
1セット(42個)
11.6
8.5
2
スルーホール
10.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48421407
R-78HB12-0.5/W
1個
12.1
9.7
4.5
スルーホール
24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48421416
R-78HB5.0-0.5/W
1個
12.1
9.7
4.5
スルーホール
24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48421425
R-78W3.3-0.5
1個
17.5
11.5
4.8
スルーホール
8.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48421443
R1Z-0505/P
1個
15.24
10.7
1.6
表面実装
9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48421434
R1Z-0505/P
1セット(33個)
15.24
10.7
1.6
表面実装
9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください