曜日別特売

Relais circuit imprime

Relais circuit imprime - FINDERRelais circuit imprime - FINDERRelais circuit imprime - FINDERRelais circuit imprime - FINDER
仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点最大許容電流(A)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4844047440.62.7.006.4000DC620AC250V 10A
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
4844048340.62.7.012.4000DC1220AC250V 10A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4844049940.62.7.024.4000DC2420AC250V 10A
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4844051740.52.9.024.0000DC2415AC250V 8A
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
4844050840.62.7.048.4000DC4820AC250V 10A
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする