曜日別特売

RELAY STATIQUE PAN.

RELAY STATIQUE PAN. - CELDUC
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:35.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●SF5 Series Solid State Relays. Medium power, synchronous, solid state relays, fitted using Faston terminals. Volume enables it to be integrated into all interfacing combinations. Low leakage current. High immunity.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48440745SF541310A
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする