Sensata / Crydom
Relay Zero V turn-on
材質
ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)
45.7×58.4×33
質量(g)
81.53(2.88oz.)
取付方式
パネルマウント
材質(ハウジング)
UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)
-40~125
負荷力率
最小0.5
スイッチング方式
ゼロクロス
各種認証
UL、VDE
動作温度範囲(℃)
-40~80
最小負荷電流(A)
0.15
出力装置
SCR
静電容量(pF)
(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)
(入力/出力/ベース)4000
端子ねじサイズ
(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
時間
最大負荷電流(A)
入力電流(mA)
最小電圧(V)
最大逆電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48440815
CWA4850E
最大ターンオフ:30ms
50rms
最小13(オン状態の場合)、最大15
ターンオン:18AC
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48440833
CWD2450
最大ターンオフ:1/2cycle
50rms
最小10(オン状態の場合)、最大15
ターンオン:3DC
-32DC
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48440849
CWA4850
最大ターンオフ:30ms
50rms
最小6(オン状態の場合)、最大10
ターンオン:90AC
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48440858
CWD4850
最大ターンオフ:1/2cycle
50rms
最小10(オン状態の場合)、最大15
ターンオン:4DC
-32DC
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48440876
CWD2425P
最大ターンオフ:1/2cycle
25rms
最小10(オン状態の場合)、最大15
ターンオン:3DC
-32DC
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48440885
CWD2450P
最大ターンオフ:1/2cycle
50rms
最小10(オン状態の場合)、最大15
ターンオン:3DC
-32DC
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48440894
CWD4850P
最大ターンオフ:1/2cycle
50rms
最小10(オン状態の場合)、最大15
ターンオン:4DC
-32DC
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
48440824
CWA2450E
最大ターンオフ:30ms
50rms
最小6(オン状態の場合)、最大10
ターンオン:90AC
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
取扱停止中
返品不可
48440867
CWA2450
最大ターンオフ:30ms
50rms
最小6(オン状態の場合)、最大10
ターンオン:90AC
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください