RelayPC Series

RelayPC Series - Sensata / Crydom
仕様最小負荷電流:150 mA 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:330 V rms 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:8 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:DC 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48440928MCPC4850C
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48440937MCPC4850D
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48440946MCPC4850E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする