曜日別特売

Releco ラッチングリレー

Releco ラッチングリレー - RELECOReleco ラッチングリレー - RELECOReleco ラッチングリレー - RELECOReleco ラッチングリレー - RELECOReleco ラッチングリレー - RELECOReleco ラッチングリレー - RELECOReleco ラッチングリレー - RELECOReleco ラッチングリレー - RELECO
取付方式プラグイン極数2接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(DC V)30内容量1個
全9種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル定格電圧(V)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48441025C3-R20N35AC115669535
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441034C9-R21 / DC 12 V21DC1237.54328
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441043C3-R20 / DC 12 V35DC12669535
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441059C9-R21 / AC 230 V28AC23037.54321
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441068C3-R20N/AC 230V35AC230669535
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441077C9-R21 / AC 24 V21AC2437.54328
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441086C9-R21 / DC 24 V21DC2437.54328
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441095C3-R20 / DC 24 V35DC24669535
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441016C9-R21 / AC 115 V28AC11537.54321
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする