曜日別特売

Releco リレー

Releco リレー - RELECOReleco リレー - RELECOReleco リレー - RELECOReleco リレー - RELECOReleco リレー - RELECOReleco リレー - RELECOReleco リレー - RELECOReleco リレー - RELECO
保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル定格電圧(V)
高さ(mm)
質量(g)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48441104C3-A30/DC110V35DC11058.590プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441113C10-A10X / DC 110 V28.8DC11035.421プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441147C9-A41X / AC 115 V28AC11537.543プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441156C10-A10X / AC 115 V28.8AC11535.421基板実装
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441165C10-T13 X / AC 115 V28.8AC11535.421プラグイン
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441174C2-A20X / AC 115V35AC1156690プラグイン
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441199C12A21X115A28.8AC11535.421-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441208C3-A30X / AC 115 V35AC1156690プラグイン
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441217C10-A10X / DC 12 V28.8DC1235.421基板実装
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48441226C2-A20X / DC 12V35DC126690プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441235C7-A20X / DC 12 V28DC124343プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441244C12A21X12D28.8DC1235.421-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441287C10-A10X / AC 230 V28.8AC23035.421プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441296C10-T13 X / AC 230 V28.8AC23035.421基板実装
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441305C2-A20X / AC 230 V35AC2306690プラグイン
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441314C7-A20X / AC 230 V28AC2304343-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441323C12A21X230A28.8AC23035.421-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441339C7-T21X / AC 230 V35AC2305643基板実装
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441348C3-A30X-230VAC35AC2306690プラグイン
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441357C9-A41X / AC 230 V28AC23037.543プラグイン
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441366C10-T13BX / AD 24 V28.8AC2435.421基板実装
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441375C3-R20 / AC 24 V35AC246695基板実装
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441384C12A21X24A28.8AC2435.421基板実装
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441409C9-A41X / AC 24 V28AC2437.543プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441418C10-A10BX / AD 24 V28.8AC/DC2435.421プラグイン
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441427C3-A38 BX 24V35AC/DC246690-
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441445C10-A10X / DC 24 V28.8DC2435.421プラグイン
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441454C10-T13X / DC 24 V28.8DC2435.421基板実装
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441463C2-A20X / DC 24V35DC246690プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441479C7-A20X / DC 24 V28DC244343プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441488C7-T21X / DC 24 V35DC245643基板実装
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441497C9-A41X / DC 24 V28DC2437.543プラグイン
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441506C2-A20X / AC 24V35AC246690プラグイン
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441515C7-A20X / AC 24 V28AC244343プラグイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441524C3-A30X / AC 24 V35AC246690プラグイン
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441183C7-A20X / AC 115 V28AC1154343プラグイン
オープン
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
48441253C3-A30X / DC 12 V35DC126690プラグイン
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
48441278C7-X10X / AC 230 V28AC2304343基板実装
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
48441393C7-T21X / AC 24 V35AC245643基板実装
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
48441436C7-X10X / DC 24 V28DC2437.543基板実装
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
48441129C10-T13X / DC 110 V28.8DC11035.421プラグイン
オープン
取扱い終了
返品不可
48441138C12A21X110D28.8DC11035.421基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
48441269C9-A41X / DC 12 V28DC1237.543プラグイン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする