RELECO
Releco リレーソケット
保存温度(℃)
-40~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~60
アクセサリタイプ
ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
極数
奥行(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48441533
S-10
75
26
1
15.6
250
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441549
S2-B
68
24
2
38
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441558
S3-B
68
24
3
38
250
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441567
S-12
75
46.5
2
16.9
250
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください