曜日別特売

REL-MR- 24DC/21AU/MS

REL-MR- 24DC/21AU/MS - フエニックス・コンタクト
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484417862909645
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする