Relpol インターフェイスリレーモジュール

Relpol インターフェイスリレーモジュール - RelpolRelpol インターフェイスリレーモジュール - Relpol
仕様SPCOコンタクト配列LEDインジケータ及びリレーイジェク長さ(mm)98.5質量(kg)0.045コイル定格電圧(V)AC/DC24高さ(mm)85.5極数1奥行(mm)6.2シリーズPIR6W保護等級IP20保存温度範囲(℃)-40~70接点材質AgSnO2耐振動5g(10~500)接点最大許容電圧(V)AC400、DC250負荷電流(A)AC250V:6(AC-1)、DC24:6(DC-1)、DC250V:0.15(DC-1)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃10gターミナルタイプネジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
定格電圧(V)
定格入力電力
復帰時間(ms)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48441829PIR6W-1PS-24VAC/DC-TDINレール(35mm)-0.5VA/0.4W30-20~55
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48441838PIR6W-1P-24VAC/DCDINレール19.2~26.40.3VA/0.3W18-40~60
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする