曜日別特売

RF Solutions RFM95W-868S2 RFモジュール

RF Solutions RFM95W-868S2 RFモジュール - RF SOLUTIONS
仕様モジュールタイプ:Transceiver 、 サポートされる周波数帯:868 MHz 、 モジュレーション技術:FSK、GFSK、GMSK、MSK、OOK 、 最大RFデータレート:300kbit/s 、 最大出力電力:+13dBm 、 受信感度:-148dBm 、 サポートされているバスインターフェイス:SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:16 x 16 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:16mm 、 RFM9xW 433 / 868 / 915 MHz ISM LoRaトランシーバ、HopeRF. RFM9xW トランシーバモジュールは、Semtech SX1272トランシーバチップを搭載しています。このチップはLoRa(TM)と呼ばれるチャープ方式の拡散スペクトル変調を使用しているので、レシーバの感度が向上し、レンジが拡大しています。このモジュールはOOK及びFSKの変調方式も使用できるので、IEEE802.15.4やwMBUSなどの他の規格との互換性も維持できます。LoRaは従来のFSKよりも優れた耐干渉性を備えているので、混雑したチャンネルにおける共存機能が向上します。モジュールの特長. RF周波数範囲 433 / 868 / 915 MHz ISMバンド チャンネル帯域幅 125 kHz、250 kHz又は500 kHz RF出力 最大+20 dBm レシーバー感度 -119 dBm @ 1.2 kbps (FSK)、-148 dBm @ 18 bps (LoRa、SF:12、CR:4/6) 変調 LoRa(TM)、FSK、GFSK、MSK、GMSK、又はOOK OTAデータレート 最大250 kbps (FSK)、最大37.5 kbps (LoRa) 範囲 最大15 km (見通し距離) パケットエンジン 最大256バイト(CRC付) 前方誤り訂正(FEC)、コーディングレートを選択可能 127 dBダイナミックレンジRSSI ホスト通信 シリアルSPI 温度センサ及び低バッテリインジケータ 電源 +1.8V → +3.6 V dc 動作温度範囲 -20 → +70℃ 寸法 16 x 16mm 用途 自動メータ読み取り、ホーム / ビルのオートメーション、ワイヤレスアラーム / セキュリティシステム、産業用監視 / 制御、モノのインターネット(IoT)用の長距離通信. RS製品コード. ; 125-1261 125-1261 RFM98W-433S2 433 Hz ; 125-1259 125-1259 RFM95W-868S2 868 MHz ; 125-1260 125-1260 RFM95W-915S2 915 MHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48457938RFM95W-868S2
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする