仕様モジュールタイプ:Transceiver 、 サポートされる周波数帯:915 MHz 、 モジュレーション技術:FSK、GFSK、GMSK、MSK、OOK 、 最大RFデータレート:300kbit/s 、 最大出力電力:+13dBm 、 受信感度:-148dBm 、 サポートされているバスインターフェイス:SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:16 x 16 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:16mm 、 RFM9xW 433 / 868 / 915 MHz ISM LoRaトランシーバ、HopeRF. RFM9xW トランシーバモジュールは、Semtech SX1272トランシーバチップを搭載しています。このチップはLoRa と呼ばれるチャープ方式の拡散スペクトル変調を使用しているので、レシーバの感度が向上し、レンジが拡大しています。このモジュールはOOK及びFSKの変調方式も使用できるので、IEEE802.15.4やwMBUSなどの他の規格との互換性も維持できます。LoRaは従来のFSKよりも優れた耐干渉性を備えているので、混雑したチャンネルにおける共存機能が向上します。. モジュールの特長. RF周波数範囲 433 / 868 / 915 MHz ISMバンド チャンネル帯域幅 125 kHz、250 kHz又は500 kHz RF出力 最大+20 dBm レシーバー感度 -119 dBm @ 1.2 kbps (FSK)、-148 dBm @ 18 bps (LoRa、SF:12、CR:4/6) 変調 LoRa 、FSK、GFSK、MSK、GMSK、又はOOK OTAデータレート 最大250 kbps (FSK)、最大37.5 kbps (LoRa) 範囲 最大15 km (見通し距離) パケットエンジン 最大256バイト(CRC付) 前方誤り訂正(FEC)、コーディングレートを選択可能 127 dBダイナミックレンジRSSI ホスト通信 シリアルSPI 温度センサ及び低バッテリインジケータ 電源 +1.8V → +3.6 V dc 動作温度範囲 -20 → +70℃ 寸法 16 x 16mm 用途 自動メータ読み取り、ホーム / ビルのオートメーション、ワイヤレスアラーム / セキュリティシステム、産業用監視 / 制御、モノのインターネット(IoT)用の長距離通信. RS製品コード. ; 125-1261 125-1261 RFM98W-433S2 433 Hz ; 125-1259 125-1259 RFM95W-868S2 868 MHz ; 125-1260 125-1260 RFM95W-915S2 915 MHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個