Richco 4979874005328 スナップリベット サポート

Richco 4979874005328 スナップリベット サポート - RICHCO
仕様本体高さ:12.7mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459399SRLCBS 8 01
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする