RiteOn cable marker refill for R0201

RiteOn cable marker refill for R0201 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様固定方法:自己接着●量:200●ケーブル径レンジ:4 → 8.1mm●レジェンド:-0●材質:PVC●シリーズ:Rite-On●耐久性のある:火●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461727550-14014
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする