曜日別特売

ROHM 940Nm 赤外線LED

ROHM 940Nm 赤外線LED - ROHM
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:DIP●放射強度:8.4mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±16°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.8 Dia. x 5.2mm●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.5V
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48467659SIR-341ST3F1袋(10個)
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
48467643SIR-341ST3F1袋(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする