曜日別特売

ROHM 可視光LED SML-51 シリーズLED色

ROHM 可視光LED SML-51 シリーズLED色 - ROHM
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:40 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:クリア●ROHMチップLED SML-51シリーズLED. ローム社のSML-51シリーズは、0603パッケージチップLEDです。 SML-51表面実装LEDは、フラットトップのミニ成形チップLEDです。 独自のデバイステクノロジーを採用し、SML-51デバイスで高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-51クリップLEDは、-40 → 100 ℃の広い動作温度範囲も特長です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48473478SML-512MWT86
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする