ROHM
ROHM 可視光LED SMLD12 シリーズLED色
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●光度:40 mcd●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●シリーズ:SMLD12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48473496
SMLD12BN1WT86
1袋(30個)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48473487
SMLD12BN1WT86
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください