曜日別特売

ROLINE DisplayPort DP M-DP M

ROLINE DisplayPort DP M-DP M - ROLINE
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:ブレード●基準適合:UL 20276●ROLINE DisplayPortケーブル. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。画像と音声信号伝送用のユニバーサル標準接続を実現します。両端にMini DisplayPortオスコネクタとDisplayPortオスコネクタがそれぞれ付属します。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長と利点. ROLINE高性能シールド付き高品質ケーブル(黒) DisplayPortが新しいデジタル オーディオ ビデオの相互接続を定義 コネクタの省スペース 両端にDisplayPortオスコネクタ. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4847605911.04.5601-20
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする