曜日別特売

ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m

ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m - ROLINE
仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI-D 24+1●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI-D 24+1●長さ:10m●シース色:黒●Roline DVIケーブル. Roline DVIオスケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェイスケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すれば、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用 25ピン フェライトコア ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 黒. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4847629611.04.5595-10
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする