曜日別特売

Roline USBコンバータ

Roline USBコンバータ - ROLINE
仕様長さ:150mm●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスSATA●シース色:黒●Roline USB 3.0-SATA 6アダプタ. このアダプタを使用すれば、SuperSpeed USB 3.0ポート経由でSATA 6.0 Gbit/sのハードディスクをコンピュータ又はノートブックに簡単に接続できます。多様なオペレーティングシステムに対応し、USB 3.0、2.0、1.1との後方互換性があります。このアダプタは、外部ストレージを追加するための簡単で手間のかからないプラグアンドプレイソリューションを提供します。. 特長と利点. タイプ2.5シリアルATA HDD/SSDに最適. USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1に適合. SATA 6.0 Gbit/s、SATA 3.0 Gbit/s、SATA 1.5 Gbit/sに適合. 最高5.0 kbit/sのデータレートに対応. コンピュータへの接続 USB 3.0. HDDへの接続 15ピンSATA電源 + 7ピンSATAデータ. 簡単ですぐに使える、プラグアンドプレイ. 150 mmのケーブル長. サポート対象のオペレーティングシステム Windows 2000/XP/Vista/7/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4847749512.02.1043-10
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする